TOUGH GUY 6XMY8 suodatinpaneelin lakaisusuodatin - 2 kpl pakkaus | AF2TFC

TOUGH GUY 6XMY8 suodatinpaneelin lakaisusuodatin - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2TFC Malli: 6XMY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Bag TypeSelluloosa
Suodattimen tyyppiPyyhkäisysuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8115
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypePkg. MääräHinta
TOUGH GUY 6XMY9 suodatinpaneelin lakaisusuodatin - 2 kpl pakkaus | AF2TFD 6XMY9spunbond2€1,698.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XMY8 suodatinpaneelin lakaisusuodatin - 2 kpl pakkaus
€1,128.75 /pakkaus