Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6XE74 Light Duty Pad Valkoinen 10l x 4in. W - 5 kpl pakkaus AF2QXN

TOUGH GUY 6XE74 Light Duty Pad White 10l x 4in. W - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2QXN Malli: 6XE74

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt tyyny
hiovaValo
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus10 "
MateriaaliPoly sekoitus
Paksuus1"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XE74 Light Duty Pad White 10l x 4in. W - 5 kpl pakkaus
€23.95 /pakkaus