Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVX7 Mikrokuituliina keltainen | AF2BJM

TOUGH GUY 6PVX7 Cleaning Mitt Mikrokuituliina Keltainen

Varastossa
Tuote: AF2BJM Malli: 6PVX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuhdistus Mitt
VäriKeltainen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus8.5 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 6PVX5 Mitt mikrokuitu vihreä | AF2BJK 6PVX5Vihreä€6.00
TOUGH GUY 6PVX6 Mitt mikrokuitupunainen puhdistus | AF2BJL 6PVX6punainen€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVX7 Cleaning Mitt Mikrokuituliina Keltainen
€6.21 / yksikkö