Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVX6 Mitt mikrokuitupunainen puhdistus | AF2BJL

TOUGH GUY 6PVX6 Cleaning Mitt Microfiber Red

Varastossa
Tuote: AF2BJL Malli: 6PVX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuhdistus Mitt
Väripunainen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus8.5 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 6PVX5 Mitt mikrokuitu vihreä | AF2BJK 6PVX5Vihreä€6.00
TOUGH GUY 6PVX7 Mikrokuituliina keltainen | AF2BJM 6PVX7Keltainen€6.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVX6 Cleaning Mitt Microfiber Red
€6.41 / yksikkö