Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVU4 Wet Flat Mop 18 tuumaa harmaa / valkoinen | AF2BHY

TOUGH GUY 6PVU4 Wet Flat Mop 18 tuumaa Harmaa/valkoinen

Varastossa
Tuote: AF2BHY Malli: 6PVU4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätasopesu
PerusmateriaaliPolyesteri
VäriHarmaa / valkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kuiva paino5 oz.
LopputyyppiSilmukka
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVU4 Wet Flat Mop 18 tuumaa Harmaa/valkoinen
€21.34 / yksikkö