Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6MPT9 Luuta 56 tuumaa kokonaispituus 6 tuumaa. Trim L | AE9VCW

TOUGH GUY 6MPT9 luuta 56 tuumaa kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AE9VCW Malli: 6MPT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriHopea / harmaa
HarjasmateriaaliPolypropeeni pieni puristettu
Luuta sovellusKarkea
Luuta luokkaKevyiden
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäHarmaa
Kahva Dia.1"
kahvan pituus48.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot11 "
Leikkauksen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 6MPT8 Luuta 56 tuumaa kokonaispituus 6 tuumaa. Trim L | AE9VCV 6 MPT8Alumiini€47.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6MPT9 luuta 56 tuumaa kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L
€23.52 / yksikkö