Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 5WMN1 rumpu / tulppa-avain alumiini 10 1/2 tuumaa | AE7BKU

TOUGH GUY 5WMN1 rumputulppa/tulppaavain alumiinia 10 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BKU Malli: 5WMN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuputki / pistotulppa
hyödyt3/4 ja 2 "liittimet
KahvaOffset
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5WMN1 rumputulppa/tulppaavain alumiinia 10 1/2 tuumaa
€38.77 / yksikkö