Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 5W639 Käsikäyttöinen pölypannu, 12 tuuman leveä, musta | AE6ZBC

TOUGH GUY 5W639 Kädessä pidettävä pölypannu, metallinen 12 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AE6ZBC Malli: 5W639

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
VäriMusta
MateriaaliMetalli
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7323940080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TOUGH GUY 1CH74 Pölypannu, metalli, 16 tuumaa, musta | AA9CKV 1CH74Musta-Metalli16 "16 "€12.22
TOUGH GUY 1VAJ7 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, musta | AB3RXC 1VAJ7Musta5.875 "Muovi12 "12 "€10.05
TOUGH GUY 1VAK1 Pölypannu muovia, 16 tuumaa, musta | AB3RXF 1VAK1Musta6.375 "Muovi16 "16 "€14.57
TOUGH GUY 2VEY1 Kädessä pidettävä pölypannu, 12 tuuman leveä punainen | AC3PXR 2 AVAIN1punainen5.875 "Muovi12 "12 "€15.65
TOUGH GUY 2VEY2 kädessä pidettävä pölysäiliö muovi 12 tuuman leveys valkoinen | AC3PXT 2 AVAIN2Valkoinen5.875 "Muovi12 "12 "€12.81
TOUGH GUY 2VEY3 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, sininen | AC3PXU 2 AVAIN3sininen5.875 "Muovi12 "12 "€12.48
TOUGH GUY 2VEY4 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, keltainen | AC3PXV 2 AVAIN4Keltainen5.875 "Muovi12 "12 "€13.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5W639 Kädessä pidettävä pölypannu, metallinen 12 tuuman leveys musta
€10.41 / yksikkö