TOUGH GUY 1CH74 Pölypannu, metalli, 16 tuumaa, musta | AA9CKV

TOUGH GUY 1CH74 Kädessä pidettävä pölypannu metalli 16 tuumaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AA9CKV Malli: 1CH74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
VäriMusta
MateriaaliMetalli
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi7323940080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TOUGH GUY 1VAJ7 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, musta | AB3RXC 1VAJ7Musta5.875 "Muovi12 "12 "€10.05
TOUGH GUY 1VAK1 Pölypannu muovia, 16 tuumaa, musta | AB3RXF 1VAK1Musta6.375 "Muovi16 "16 "€14.57
TOUGH GUY 2VEY1 Kädessä pidettävä pölypannu, 12 tuuman leveä punainen | AC3PXR 2 AVAIN1punainen5.875 "Muovi12 "12 "€15.65
TOUGH GUY 2VEY2 kädessä pidettävä pölysäiliö muovi 12 tuuman leveys valkoinen | AC3PXT 2 AVAIN2Valkoinen5.875 "Muovi12 "12 "€12.81
TOUGH GUY 2VEY3 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, sininen | AC3PXU 2 AVAIN3sininen5.875 "Muovi12 "12 "€12.48
TOUGH GUY 2VEY4 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, keltainen | AC3PXV 2 AVAIN4Keltainen5.875 "Muovi12 "12 "€13.61
TOUGH GUY 2VEY5 Pölypannu muovia, 12 tuumaa, vihreä | AC3PXW 2 AVAIN5Vihreä5.875 "Muovi12 "12 "€12.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1CH74 Kädessä pidettävä pölypannu metalli 16 tuumaa leveys musta
€12.22 / yksikkö