TOUGH GUY 5UYF8 Kahva Punainen Ruskea 10 Jalan Tuuman Pituus | AE6TPU

TOUGH GUY 5UYF8-kahva, puuruskea, 10 jalkaa tuumaa pitkä

Tuote: AE6TPU Malli: 5UYF8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€76.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMetalli
VäriRuskea
Pituus10ft.
MateriaaliPuu
Kärjen pituus2-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuuta kahvan kärjen materiaaliVäriPituusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 1VAJ8 Kahva Luonnollinen 5 jalkaa tuuman pituus | AB3RXD 1VAJ8BambuLuonnollinen5ft.Puu€12.14
TOUGH GUY 1VAJ9 Kahva Bambu Luonnollinen 5 jalan tuuman pituus | AB3RXE 1VAJ9MetalliseosLuonnollinen5ft.Bambu€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5UYF8-kahva, puuruskea, 10 jalkaa tuumaa pitkä
€76.43 / yksikkö