HUBBELL PREMISE WIRING FCR1U3SP -kuitukotelo 1 yksikkö | AF7TAT 22LU50

HUBBELL PREMISE WIRING FCR1U3SP kuitukotelo 1 yksikkö

Varastossa
Tuote: AF7TAT Malli: FCR1U3SPRistiviite: 22LU50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitukotelo
Syvyys17 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus1.75 "
KuormitusluokitusEi arvioitu
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
AsennustyyliTeline
Rack-yksiköt1
Leveys568636 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FCR4U15SP kuitukoteloteline Fsp 7 tuumaa H | AG6XRH 49K803 FCR4U15SP7"360 lbs.€994.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FCR1U3SP kuitukotelo 1 yksikkö
€636.67 / yksikkö