Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAJ9 Kahva Bambu Luonnollinen 5 jalan tuuman pituus | AB3RXE

TOUGH GUY 1VAJ9 Kahva Bamboo Natural, 5 jalkaa tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3RXE Malli: 1VAJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMetalliseos
VäriLuonnollinen
Pituus5ft.
MateriaaliBambu
Kärjen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuuta kahvan kärjen materiaaliVäriPituusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 1VAJ8 Kahva Luonnollinen 5 jalkaa tuuman pituus | AB3RXD 1VAJ8BambuLuonnollinen5ft.Puu€12.14
TOUGH GUY 5UYF8 Kahva Punainen Ruskea 10 Jalan Tuuman Pituus | AE6TPU 5UYF8MetalliRuskea10ft.Puu€76.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAJ9 Kahva Bamboo Natural, 5 jalkaa tuuman pituus
€13.69 / yksikkö