TOUGH GUY 5DMX3 roskakorin yläosa, tasainen harmaa, halkaisija 24-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JJT Malli: 5DMX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriHarmaa
Halkaisija24.5 "
Sopii kontin kokoon44 gal.
Korkeus1.375 "
MateriaaliLLDPE
Avautuva sulkutyyppinapsauttaa
ShapePyöreä
SuunnitteluTasainen
TyyppiPyöreä litteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriHalkaisijaSuunnitteluTyyppiLeveysSopii kontin kokoonKorkeusHinta
TOUGH GUY 10F628 Roskakorin yläosa Musta 20-3/10 tuuman pituus | AA2FDP 10F628SuorakulmioMusta-Pudota alkuunRäpylä11.5 "23 Gal.4 4 / 5 "€82.83
TOUGH GUY 2PYW9 Roskakori kansi 13-3 / 4 tuuman halkaisija | AC3ARL 2PYW9PyöreäHopea13.75 "Tasainen-14 "6 gal.4"€12.64
TOUGH GUY 2PYX1 Roskakori kansi 16-1 / 4 tuuman halkaisija | AC3ARM 2PYX1PyöreäHopea16.25 "Tasainen-16.5 "10 gal.4"€15.37
TOUGH GUY 2PYX2 Roskakori kansi 17-5 / 8 tuuman halkaisija | AC3ARN 2PYX2PyöreäHopea17.625 "Tasainen-18 "20 gal.4"€17.12
TOUGH GUY 2PYX3 Roskakori kansi 21 tuuman halkaisija | AC3ARP 2PYX3PyöreäHopea21 "Tasainen-20 "31 gal.4"€18.14
TOUGH GUY 4PGP2 Itsesulkeutuva roskakori 15-1 / 2 L | AD9CKM 4PGP2NeliöBeige-Kupoli-10.75 "7 gal.5"€14.65
TOUGH GUY 4PGP3 Itsesulkeutuva roskakorikotelo 14-5 / 8 L | AD9CKN 4PGP3NeliöMusta-Kupoli-10.88 "-5.5 "€14.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5DMX3 roskakorin yläosa, tasainen harmaa, halkaisija 24-1/2 tuumaa
€35.70 / yksikkö