Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYX2 Roskakori kansi 17-5 / 8 tuuman halkaisija | AC3ARN

TOUGH GUY 2PYX2 Roskakorin kansi, halkaisija 17-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ARN Malli: 2PYX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriHopea
Halkaisija17.625 "
Sopii kontin kokoon20 gal.
Korkeus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Avautuva sulkutyyppinapsauttaa
ShapePyöreä
SuunnitteluTasainen
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.76
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriHalkaisijaSuunnitteluTyyppiLeveysSopii kontin kokoonKorkeusHinta
TOUGH GUY 10F628 Roskakorin yläosa Musta 20-3/10 tuuman pituus | AA2FDP 10F628SuorakulmioMusta-Pudota alkuunRäpylä11.5 "23 Gal.4 4 / 5 "€82.83
TOUGH GUY 2PYW9 Roskakori kansi 13-3 / 4 tuuman halkaisija | AC3ARL 2PYW9PyöreäHopea13.75 "Tasainen-14 "6 gal.4"€12.64
TOUGH GUY 2PYX1 Roskakori kansi 16-1 / 4 tuuman halkaisija | AC3ARM 2PYX1PyöreäHopea16.25 "Tasainen-16.5 "10 gal.4"€15.37
TOUGH GUY 2PYX3 Roskakori kansi 21 tuuman halkaisija | AC3ARP 2PYX3PyöreäHopea21 "Tasainen-20 "31 gal.4"€18.14
TOUGH GUY 4PGP2 Itsesulkeutuva roskakori 15-1 / 2 L | AD9CKM 4PGP2NeliöBeige-Kupoli-10.75 "7 gal.5"€14.65
TOUGH GUY 4PGP3 Itsesulkeutuva roskakorikotelo 14-5 / 8 L | AD9CKN 4PGP3NeliöMusta-Kupoli-10.88 "-5.5 "€14.65
TOUGH GUY 4PGP4 Itsesulkeutuva roskakorikotelo 16-1 / 2 L | AD9CKP 4PGP4NeliöBeige-Kupoli-12.75 "-5"€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYX2 Roskakorin kansi, halkaisija 17-5/8 tuumaa
€17.12 / yksikkö