TOUGH GUY 4PGT7 Square Container Harmaa 50 G | AD9CLM

TOUGH GUY 4PGT7 Square Container harmaa 50 G

Varastossa
Tuote: AD9CLM Malli: 4PGT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin roskakori
Koko50 gal.
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPakkaspäällystetty
Korkeus34.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus20.625 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeNeliö
Suunnitteluavoin
Yläosaavoin
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.986
Laivan korkeus (cm)86.61
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoVäriMateriaaliShapeSuunnitteluYläosaLeveysHinta
TOUGH GUY 10F624 ​​avoin roskakori, suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDK 10F62420 "23 gal.RuskeaMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€113.52
TOUGH GUY 10F625 avoin roskakori suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDL 10F62520 "23 gal.MustaMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€110.60
TOUGH GUY 10F626 avoin roskakori, suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDM 10F62620 "23 gal.VihreäMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€113.03
TOUGH GUY 11C816 avoimen jäteastian pyöreä 7 gallonan ruskea | AA2VCP 11C81613 1 / 3 "7 gal.RuskeaTeräsPyöreäavoinavoin13 1 / 3 "€59.23
TOUGH GUY 11C818 avoimen roskakorin pyöreä 11.5 gallonan harmaa | AA2VCR 11C81815 "11.5 gal.HarmaaTeräsPyöreäavoinavoin15 "€87.52
TOUGH GUY 22N299 sisäkäyttöinen roskakori 17 gallonaa musta | AB6WBN 22N301 22N2999.5 "17 gal.MustaTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01
TOUGH GUY 22N302 sisätilojen roskakori 17 gallonaa punainen | AB6WBQ 22N3029.5 "17 gal.RubiiniTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGT7 Square Container harmaa 50 G
€308.57 / yksikkö