TOUGH GUY 11C816 avoimen jäteastian pyöreä 7 gallonan ruskea | AA2VCP

TOUGH GUY 11C816 Avattava roskakori, pyöreä 7 gallonaa ruskea

Varastossa
Tuote: AA2VCP Malli: 11C816

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin roskakori
Koko7 gal.
VäriRuskea
Halkaisija13 1 / 3 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus14.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus13 1 / 3 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
Suunnitteluavoin
Yläosaavoin
Leveys13 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7323940040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoVäriMateriaaliShapeSuunnitteluYläosaLeveysHinta
TOUGH GUY 10F624 ​​avoin roskakori, suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDK 10F62420 "23 gal.RuskeaMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€113.52
TOUGH GUY 10F625 avoin roskakori suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDL 10F62520 "23 gal.MustaMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€110.60
TOUGH GUY 10F626 avoin roskakori, suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDM 10F62620 "23 gal.VihreäMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€113.03
TOUGH GUY 11C818 avoimen roskakorin pyöreä 11.5 gallonan harmaa | AA2VCR 11C81815 "11.5 gal.HarmaaTeräsPyöreäavoinavoin15 "€87.52
TOUGH GUY 22N299 sisäkäyttöinen roskakori 17 gallonaa musta | AB6WBN 22N301 22N2999.5 "17 gal.MustaTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01
TOUGH GUY 22N302 sisätilojen roskakori 17 gallonaa punainen | AB6WBQ 22N3029.5 "17 gal.RubiiniTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01
TOUGH GUY 22N303 Indoor Roskakori 17 Gallona Royal Blue | AB6WBR 22N283 22N3039.5 "17 gal.Royal BlueTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 11C816 Avattava roskakori, pyöreä 7 gallonaa ruskea
€59.23 / yksikkö