TOUGH GUY 4PGF3 Drum Top Dome Musta 24-1/2 Halkaisija | AD9CHT

TOUGH GUY 4PGF3 Drum Top Dome musta 24-1/2 halkaisija

Varastossa
Tuote: AD9CHT Malli: 4PGF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu alkuun
VäriMusta
Halkaisija24.5 "
Sopii kontin kokoon55 gal.
Korkeus11.5 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Avautuva sulkutyyppiKeinu
ShapePyöreä
SuunnitteluKupoli
Tyyppiitsesulkeutuvalla ovella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)68.07
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi7323940080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGF3 Drum Top Dome musta 24-1/2 halkaisija
€208.08 / yksikkö