Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNC9 tasoitusharja 12 tuuman luonnonvalkoinen | AD8JRK

TOUGH GUY 4KNC9 tasoitussivellin 12 tuumaa luonnonvalkoinen

Varastossa
Tuote: AD8JRK Malli: 4KNC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusharja
VäriOff White
rakentaminenPuu
Pituus12 "
Koko12 x 3/4 "
TyyppiSileä pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tampico-harjakset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNC9 tasoitussivellin 12 tuumaa luonnonvalkoinen
€27.69 / yksikkö