Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4HP37 Kauppapyyhkeet Uusi puuvillainen punainen - 25 kpl pakkaus | AD8ANW

TOUGH GUY 4HP37 kauppapyyhkeet uudet puuvillanpunaiset - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ANW Malli: 4HP37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan pyyhkeet
Väripunainen
MateriaaliUusi puuvilla
Pakkauskoko25
Pakkaukset tapausta kohti25
Koko14 x 14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7502
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 13Y374 Shop Towels Cotton Red | AA6HAT 13Y37413 x 13 "100€49.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4HP37 kauppapyyhkeet uudet puuvillanpunaiset - 25 kappaleen pakkaus
€20.06 /pakkaus