Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 13Y374 Shop Towels Cotton Red | AA6HAT

TOUGH GUY 13Y374 Shop Towels Cotton Red

Varastossa
Tuote: AA6HAT Malli: 13Y374

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan pyyhkeet
Väripunainen
MateriaaliUusi puuvilla
Pakkauskoko100 Count
PakkaustyyppiLaatikko
Koko13 x 13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 4HP37 Kauppapyyhkeet Uusi puuvillainen punainen - 25 kpl pakkaus | AD8ANW 4 HV14 x 14 "25€20.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y374 Shop Towels Cotton Red
€49.13 /pakkaus