Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 47412GR 6 tuuman Heavy Duty Cove -lastalla 1 tuuman säteellä | AD3EUC 3YPD7

TOUGH GUY 47412GR 6 tuuman Heavy Duty Cove -lastalla, jonka säde on 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AD3EUC Malli: 47412GRRistiviite: 3YPD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCove lastalla
Lopputyyppi1 "Radius-lahti
KahvaPuu
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus4.5 "
Pituus6"
MateriaaliKorkeahiilinen sininen teräs
TyyppiKevyiden
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
TOUGH GUY 47414GR 7-1 / 2 tuuman HD-aluslevy 1 tuuman säteellä | AD3EUB 3YPD6 47414GR7.5 "Heavy Duty5.75 "€61.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 47412GR 6 tuuman Heavy Duty Cove -lastalla, jonka säde on 1 tuuma
€38.09 / yksikkö