TOUGH GUY 423H85 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Kuumavesiletku, kumi, 403 Psi, punainen | CD2MUN

TOUGH GUY 423H85 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Kuumavesiletku, kumi, 403 Psi, punainen

Varastossa
Tuote: CD2MUN Malli: 423H85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden letku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliAlumiini
Gallonaa tunnissa700
Letkun väripunainen
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Suurin paine403 psi
Ply: n määrä3
Käyttölämpötila.180-astetta F
TyyppiVesiletku
Painokapasiteetti1200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
TOUGH GUY 423H84 kuumavesiletku, Heavy Duty, 75 jalkaa pitkä, 402 psi Max. Paine, punainen, kumi | BH3BFJ 423H845 / 8 "75ft.€99.50
TOUGH GUY 423H83 50 jalkaa x 5/8 tuumaa halk. Kuumavesiletku, kumi, 401 Psi, punainen | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft.€72.36
TOUGH GUY 423H82 kuumavesiletku, 25 jalkaa x 5/8 tuumaa, kumi, 400 psi, punainen | CD3HPW 423H825 / 8 "25ft.€53.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H85 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Kuumavesiletku, kumi, 403 Psi, punainen
€125.69 / yksikkö