Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 423H82 kuumavesiletku, 25 jalkaa x 5/8 tuumaa, kumi, 400 psi, punainen | CD3HPW

TOUGH GUY 423H82 kuumavesiletku, halkaisija 25 jalkaa x 5/8 tuumaa, kumia, 400 psi, punainen

Varastossa
Tuote: CD3HPW Malli: 423H82
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
€53.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden letku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliAlumiini
Gallonaa tunnissa700
Letkun väripunainen
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Letkun pituus25ft.
Letkun materiaaliKumi
Suurin paine400 psi
Ply: n määrä3
Käyttölämpötila.180-astetta F
TyyppiVesiletku
Painokapasiteetti1200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
TOUGH GUY 423H84 kuumavesiletku, Heavy Duty, 75 jalkaa pitkä, 402 psi Max. Paine, punainen, kumi | BH3BFJ 423H845 / 8 "75ft.€99.50
TOUGH GUY 423H83 50 jalkaa x 5/8 tuumaa halk. Kuumavesiletku, kumi, 401 Psi, punainen | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft.€72.36
TOUGH GUY 423H85 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Kuumavesiletku, kumi, 403 Psi, punainen | CD2MUN 423H853 / 4 "50ft.€125.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H82 kuumavesiletku, halkaisija 25 jalkaa x 5/8 tuumaa, kumia, 400 psi, punainen
€53.92 / yksikkö