Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3U598 korilanka | AD2TNK

TOUGH GUY 3U598 korilanka

Varastossa
Tuote: AD2TNK Malli: 3U598

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Basket
Syvyys4"
Korkeus4"
Pituus10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U598 korilanka
€67.06 / yksikkö