TOUGH GUY 3U596 Annosteluteline 14-3 / 8 tuuman L x 48 tuuman H 200 paunaa | AD2TNJ

TOUGH GUY 3U596 Annosteluteline 14-3/8 tuumaa L x 48 tuumaa K 200 Lb

Varastossa
Tuote: AD2TNJ Malli: 3U596

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluteline
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa
Syvyys14.375 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus48 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliMuovi
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U596 Annosteluteline 14-3/8 tuumaa L x 48 tuumaa K 200 Lb
€149.66 / yksikkö