TOUGH GUY 3U585 T-paita Rags Cotton 25 Lb. Laatikko | AD2TMY

TOUGH GUY 3U585 T-paita Rags Puuvilla 25 Lb. Laatikko

Varastossa
Tuote: AD2TMY Malli: 3U585

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-paita Rags
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätettyä puuvillaa
Pakkauskoko25 paunaa
PakkaustyyppiLaatikko
Pakkaukset tapausta kohti1
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.033
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U585 T-paita Rags Puuvilla 25 Lb. Laatikko
€114.08 / yksikkö