DEWALT DWM120K vannesaha, 5 tuuman pyöröleikkauskapasiteetti, 100 - 350, 5 nopeusasetusta, 10 A virta | CP3NWX 3GRF8

DEWALT DWM120K vannesaha, 5 tuuman pyöröleikkauskapasiteetti, 100 - 350, 5 nopeusasetusta, 10 A virta

Varastossa
Tuote: CP3NWX Malli: DWM120KRistiviite: 3GRF8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWM120 vannesaha, 5 tuuman pyöröleikkauskapasiteetti, 100 - 350, 5 nopeusasetusta, 10 A virta | CP3NWW 3GRF7 DWM120€538.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWM120K vannesaha, 5 tuuman pyöröleikkauskapasiteetti, 100 - 350, 5 nopeusasetusta, 10 A virta
€585.38 / yksikkö