Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDA1 Weil Mclain Kattilaharja Dia1/8 pituus30 | AC8VQH

TOUGH GUY 3EDA1 Weil Mclainin kattilan harja halkaisija 1/8 pituus 30

Varastossa
Tuote: AC8VQH Malli: 3EDA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan harja
Harja Dia.1-1/2 x 1-1/8"
Harjan pituus4"
Täytä tyyppiHiiliteräs
Kahva Dia.1/8 tuumaa
kahvan pituus26 "
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus30 "
TyyppiWeil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 3ECZ9 Weil Mclain Kattilaharja Halkaisija 1/4 Pituus30 | AC8VQG 3ECZ9€20.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDA1 Weil Mclainin kattilan harja halkaisija 1/8 pituus 30
€25.38 / yksikkö