Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3DYR1 -kylmäharjan halkaisija 3/4 pituus 6 1/2 | AC8UZH

TOUGH GUY 3DYR1 jäähdytysharjan halkaisija 3/4 Pituus 6 1/2

Varastossa
Tuote: AC8UZH Malli: 3DYR1
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
€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysharja
Harja Dia.3 / 4 "
Harjan pituus1.25 "
Täytä tyyppiRuostumaton teräs
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus3.5 "
Kahvan tyyppiMuovi
Kokonaispituus6.5 "
Putki Dia.3/4 tuumaa
TyyppiKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Hinta
TOUGH GUY 3DYP6 -jäähdytysharjan halkaisija 1/4 pituus 6 1/2 | AC8UZD 3DYP61 / 4 "€6.73
TOUGH GUY 3DYP7 -jäähdytysharjan halkaisija 3/8 pituus 6 1/2 | AC8UZE 3DYP73 / 8 "€11.17
TOUGH GUY 3DYP8 -jäähdytysharjan halkaisija 1/2 pituus 6 1/2 | AC8UZF 3DYP81 / 2 "€11.68
TOUGH GUY 3DYP9 -jäähdytysharjan halkaisija 5/8 pituus 6 1/2 | AC8UZG 3DYP95 / 8 "€11.29
TOUGH GUY 3DYR2 -jäähdytysharjan halkaisija 7/8 pituus 6 1/2 | AC8UZJ 3 DYR27 / 8 "€12.93
TOUGH GUY 3DYR3 jäähdytysharjan halkaisija 1 Pituus 6 1/2 | AC8UZK 3 DYR31"€11.85
TOUGH GUY 3DYR4 -jäähdytysharja Dia 1 1/8 pituus 6 1/2 | AC8UZL 3 DYR41-1 / 8 "€14.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3DYR1 jäähdytysharjan halkaisija 3/4 Pituus 6 1/2
€11.77 / yksikkö