TOUGH GUY 3ANT4 -käyttöallas 5.5 gallonaa galvanoitua terästä | AC8JDW

TOUGH GUY 3ANT4 Utility Tub 5.5 gallona galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AC8JDW Malli: 3ANT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuallas
Ämpäri / Pail Dia.22 "
Koko5.5 gal.
VäriHopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Korkeus7.25 "
Pituus22 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
ShapeSoikea
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysÄmpäri / Pail Dia.KokoHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliShapeHinta
TOUGH GUY 3ANR9 -käyttöallas 9.3 gallonaa galvanoitu teräslevy | AC8JDR 3ANR917.5 "17.5 "9.3 gal.-11.5 "17.5 "Sinkitty teräslevyPyöreä€40.46
TOUGH GUY 3ANT1 -käyttöallas 11 gallonaa galvanoitua teräslevyä | AC8JDT 3ANT120.5 "20-13 / 64 "11 gal.-11 "20.5 "Sinkitty teräslevyPyöreä€46.21
TOUGH GUY 3ANT2 -käyttöallas 15 gallonaa galvanoitua teräslevyä | AC8JDU 3ANT222 "22 "15 gal.-11 "22 "Sinkitty teräslevyPyöreä€50.72
TOUGH GUY 3ANT3 -käyttöallas 17 gallonaa galvanoitua teräslevyä | AC8JDV 3ANT324 "24 "17 gal.-11.5 "24 "Sinkitty teräslevyPyöreä€63.29
TOUGH GUY 3ANT5 -käyttöallas 4 gallonaa galvanoitua terästä AC8JDX 3ANT511 "19 "4 gal.-6"22 "Galvanisoitu teräsSoikea€37.71
TOUGH GUY 3ANT6 2-galloninen sinkitty teräs | AC8JDY 3ANT611 "15.5 "2 gal.-6"19 "Galvanisoitu teräsSoikea€29.44
TOUGH GUY 3ANT7 Utility Tub 16 Gallon Sinkitty teräs | AC8JDZ 3ANT716.5 "31.75 "16 gal.-10 "31.75 "Galvanisoitu teräsSoikea€97.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ANT4 Utility Tub 5.5 gallona galvanoitua terästä
€49.11 / yksikkö