TOUGH GUY 34RY86 Kiinteä kierrätysastia 20 gal hopeaa | AG4VAR

TOUGH GUY 34RY86 Kiinteä kierrätyssäiliö 20 gal hopeaa

Varastossa
Tuote: AG4VAR Malli: 34RY86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko20 gal.
VäriHopea
Halkaisija17.5 "
Korkeus25.5 "
Pituus17.5 "
MateriaaliTeräs
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliTölkit / roskat / pullot / muovi
ShapePyöreä
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7310290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 34RY86 Kiinteä kierrätyssäiliö 20 gal hopeaa
€111.35 / yksikkö