Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 11593 Kovametallipääjyrsintä, neliö 1/2 1 leikkaus L | AC6PCX 35V130

YG-1 TOOL COMPANY 11593 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/2 1 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PCX Malli: 11593Ristiviite: 35V130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroE5025
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 2 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11559 Karbidipäätehtaan neliö 1/8 3/8 L L AC6PCL 35V120 115591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€48.56
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11563 Karbidipäätehtaan neliö 5/32 7/16 Cut L | AC6PCM 35V121 115635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€50.16
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11567 Karbidipäätehtaan neliö 3/16 1/2 L L AC6PCN 35V122 115673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€52.79
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11571 Kovametallipäätehtaan aukio 7/32 9/16 L AC6PCP 35V123 115717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€62.55
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11574 Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 5/8 L L AC6PCQ 35V124 115741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€60.99
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11577 Karbidipäätehtaan neliö 9/32 11/16 Leikkaa L | AC6PCR 35V125 115779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€68.22
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11580 Kovametallipäätehtaan neliö 5/16 3/4 leikattu L | AC6PCT 35V126 115805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€72.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11593 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/2 1 leikkaus L
€121.71 / yksikkö