Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 34F931 Vispiluuta Maissi | AC6MGH

TOUGH GUY 34F931 Vispiluuda maissi

Varastossa
Tuote: AC6MGH Malli: 34F931

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVatkaa luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
HarjasmateriaaliMaissi
Luuta luokkaKevyiden
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus12 "
Pyyhkäise kasvot7-1 / 2 "
Leikkauksen pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603103500
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 34F931 Vispiluuda maissi
€15.76 / yksikkö