Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2L08-00A Union Kyynärpää 8 mm putki x putki | AC6ZYC 36X122

SMC VALVES KQ2L08-00A Unionin kyynärpää 8mm putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZYC Malli: KQ2L08-00ARistiviite: 36X122

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2L10-03AS Union Kyynärpää 10mm kierre x putki | AC6ZAB 36W631 KQ2L10-03ASPutki x uros BSPT17mm3 / 8 "10mm€6.69
SMC-VENTTIILIT KQ2L10-04AS Union Kyynärpää 10mm kierre x putki | AC6ZAC 36W632 KQ2L10-04ASPutki x uros BSPT22mm1 / 2 "10mm€7.42
SMC-VENTTIILIT KQ2L11-00A Union Elbow 10mm Tube x Tube | AC6ZAE 36W634 KQ2L11-00APutki x Putki--3 / 8 "€7.76
SMC-VENTTIILIT KQ2L11-02AS Union Kyynärpää 3/8 tuuman lanka x putki | AC6ZAF 36W635 KQ2L11-02ASPutki x uros BSPT17mm1 / 4 "3 / 8 "€7.01
SMC-VENTTIILIT KQ2L11-03AS Union Kyynärpää 3/8 tuuman lanka x putki | AC6ZAG 36W636 KQ2L11-03ASPutki x uros BSPT17mm3 / 8 "3 / 8 "€6.86
SMC-VENTTIILIT KQ2L11-04AS Union Kyynärpää 3/8 tuuman lanka x putki | AC6ZAH 36W637 KQ2L11-04ASPutki x uros BSPT22mm1 / 2 "3 / 8 "€8.48
SMC-VENTTIILIT KQ2L11-34AS Union Kyynärpää 3/8 tuuman lanka x putki | AC6ZAK 36W639 KQ2L11-34ASPutki x MNPT1 / 2 "1 / 8 "3 / 8 "€6.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2L08-00A Unionin kyynärpää 8mm putki x putki
€5.25 / yksikkö