Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 30LU86 Mopikahva Quick Change 62 | AH2WWV

TOUGH GUY 30LU86 Mopin kahvan pikavaihto 62

Varastossa
Tuote: AH2WWV Malli: 30LU86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä mopin kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiPikavaihto
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus62 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Mop-tyyliJousisoitin, nauha, putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)159
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituuseräHinta
TOUGH GUY 1NFF3 mopikahva 63 tuumaa. Lasikuitu keltainen | AB2QZL 1NFF3-T BaaripääKeltainen63 "Mopin kahva€53.69
TOUGH GUY 1TYZ3 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AB3KXC 1TYZ3KylläLeukaHarmaa60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TYZ4 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu sininen | AB3KXD 1TYZ4KylläLeukasininen60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TYZ5 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu vihreä | AB3KXE 1TYZ5KylläLeukaVihreä60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TYZ6 mopikahva 60in. Lasikuitu punainen | AB3KXF 1TYZ6KylläMuovileukapunainen60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TZA2 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AB3KXV 1TZA2EiSivuporttiHarmaa60 "Mopin kahva€41.37
TOUGH GUY 1TZA3 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu sininen | AB3KXW 1TZA3EiSivuporttisininen60 "Mopin kahva€41.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 30LU86 Mopin kahvan pikavaihto 62
€33.61 / yksikkö