TOUGH GUY 1NFF3 mopikahva 63 tuumaa. Lasikuitu keltainen | AB2QZL

TOUGH GUY 1NFF3 Mopin kahva 63 tuumaa. Lasikuitu keltainen

Varastossa
Tuote: AB2QZL Malli: 1NFF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiT Baaripää
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus63 "
Kahva materiaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituuseräHinta
TOUGH GUY 1TYZ3 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AB3KXC 1TYZ3KylläLeukaHarmaa60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TYZ4 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu sininen | AB3KXD 1TYZ4KylläLeukasininen60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TYZ5 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu vihreä | AB3KXE 1TYZ5KylläLeukaVihreä60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TYZ6 mopikahva 60in. Lasikuitu punainen | AB3KXF 1TYZ6KylläMuovileukapunainen60 "Mopin kahva€35.53
TOUGH GUY 1TZA2 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AB3KXV 1TZA2EiSivuporttiHarmaa60 "Mopin kahva€41.37
TOUGH GUY 1TZA3 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu sininen | AB3KXW 1TZA3EiSivuporttisininen60 "Mopin kahva€41.37
TOUGH GUY 1TZA4 mopikahva 60in. Lasikuitu vihreä | AB3KXX 1TZA4EiSivuporttiVihreä60 "Mopin kahva€41.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFF3 Mopin kahva 63 tuumaa. Lasikuitu keltainen
€53.69 / yksikkö