Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPC8 Dip And Wash Brush musta ja sininen | AC4GDQ

TOUGH GUY 2ZPC8 kasto- ja pesuharja musta ja sininen

Varastossa
Tuote: AC4GDQ Malli: 2ZPC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasta ja pese harja
Harjaksen väriMusta / sininen
Kahva materiaalivaahto
Kokonaispituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPC8 kasto- ja pesuharja musta ja sininen
€19.81 / yksikkö