Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 25F568 hengityssuojain vyötäröpakkaus 6 x 7-1/4 x 3-1/2 tuumaa | AB8FKD

CONDOR 25F568 hengityssuojain vyötäröpakkaus 6 x 7-1/4 x 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FKD Malli: 25F568

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityslaitteen vyötäröpakkaus
Koko6 "K x 7-1 / 4" L x 3-1 / 2 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4202923031
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 25F568 hengityssuojain vyötäröpakkaus 6 x 7-1/4 x 3-1/2 tuumaa
€10.12 / yksikkö