Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 161D Feeler Gauge 32 -terä 0.0015 - 0.035 tuumaa | AC4GEP 2ZPF6

GEARWRENCH 161D 32-terä 0.0015 - 0.035 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GEP Malli: 161DRistiviite: 2ZPF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Koko0.0015 - 0.035 "
Pituus3 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi32-terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Välysten mittaaminen ja asettaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
GEARWRENCH 162D rakomittari 15 terä | AC4GEQ 2ZPF7 162D0.002 - 0.025 "15-terä€9.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 161D 32-terä 0.0015 - 0.035 tuumaa
€17.85 / yksikkö