Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPA7 Lokasuojaharja Polyvinyl Chloride Ppl 20in | AC4GDH

TOUGH GUY 2ZPA7 Fender Harja Polyvinyylikloridi Ppl 20in

Varastossa
Tuote: AC4GDH Malli: 2ZPA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan harja
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyvinyylikloridi
Kahva materiaaliPolypropyleeni, lämpömuovikumi
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPA7 Fender Harja Polyvinyylikloridi Ppl 20in
€30.50 / yksikkö