Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XTD5 kattilaharja Weil Mclain kattila | AC3ZEZ

TOUGH GUY 2XTD5 Kattilan harja Weil Mclain Boiler

Varastossa
Tuote: AC3ZEZ Malli: 2XTD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan harja
Harjaksen väriMusta
Harja Dia.1-1/2 x 1-1/8"
Harjan pituus4"
Täytä tyyppiHarjas
Kahva Dia.1/5 tuumaa
kahvan pituus26 "
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus30 "
TyyppiWeil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä tyyppikahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2VMY2 kattilaharja Weil Mclain kattilan kokonaispituus 46 tuumaa | AC3RCX 2VMY2Hiiliteräslanka38 "42 "€27.56
TOUGH GUY 2VMY6 kattilaharja Weil Mclain kattilan kokonaispituus 30 tuumaa | AC3RDA 2VMY6Harjas26 "30 "€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XTD5 Kattilan harja Weil Mclain Boiler
€17.98 / yksikkö