Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2VMY2 kattilaharja Weil Mclain kattilan kokonaispituus 46 tuumaa | AC3RCX

TOUGH GUY 2VMY2 kattilan harja Weil Mclainin kattilan kokonaispituus 46 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RCX Malli: 2VMY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan harja
Harja Dia.1-1/2 x 1-1/8"
Harjan pituus4"
Täytä tyyppiHiiliteräslanka
Kahva Dia.1/4 tuumaa
kahvan pituus38 "
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus42 "
TyyppiWeil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä tyyppikahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2VMY6 kattilaharja Weil Mclain kattilan kokonaispituus 30 tuumaa | AC3RDA 2VMY6Harjas26 "30 "€17.59
TOUGH GUY 2XTD5 kattilaharja Weil Mclain kattila | AC3ZEZ 2XTD5Harjas26 "30 "€17.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2VMY2 kattilan harja Weil Mclainin kattilan kokonaispituus 46 tuumaa
€27.56 / yksikkö