Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2VNA9 Savuharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RDX

TOUGH GUY 2VNA9 hormiharja kokonaispituus 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RDX Malli: 2VNA9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuharja
Harja Dia.4"
Harjan pituus4.5 "
Täytä tyyppiRuostumaton teräs
Kahvan tyyppi1/4 "(M) NPS
Kokonaispituus7.5 "
TyyppiYksi kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä tyyppiKahvan tyyppiTyyppiHinta
TOUGH GUY 2FCC8 Savuharja ruostumatonta terästä 2 tuuman halkaisija 1/4 tuumaa Mnpt | AB9UMA 2FCC82"Ruostumaton teräs1/4 "(M) NPSYksi kierre / kaksoisvarsi€28.88
TOUGH GUY 2VMY1 Savuharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RCW 2VMY12-3 / 4 "Karkaistu lanka1/4 "(M) NPSKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€22.44
TOUGH GUY 2VMY4 Savuharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RCY 2VMY41"Karkaistu lanka1/4 "(M) NPSKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€28.48
TOUGH GUY 2VMY5 savuharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RCZ 2VMY52-1 / 4 "Ruostumaton teräs1/4 "(M) NPSYksi kierre / kaksoisvarsi€24.68
TOUGH GUY 2VMY7 Savuharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RDB 2VMY73"Ruostumaton teräs1/4 "(M) NPSKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€36.45
TOUGH GUY 2VMY8 Hormiharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RDC 2VMY82-1 / 4 "Ruostumaton teräs1/4 "(M) NPSKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€28.88
TOUGH GUY 2VMY9 Savuharjan kokonaispituus 6 1/2 tuumaa | AC3RDD 2VMY92-3 / 4 "Ruostumaton teräs1/4 "(M) NPSKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi€33.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2VNA9 hormiharja kokonaispituus 6 1/2 tuumaa
€31.17 / yksikkö