Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76054 Line Splice 90 asteen pakkaus SAE 28 kpl. | AH4GVD 34NK79

AIRSEPT 76054 Line Splice 90 Degree Pack SAE 28 kpl.

Varastossa
Tuote: AH4GVD Malli: 76054Ristiviite: 34NK79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Splice 90 asteen pakkaus
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Palojen lukumäärä29
Koko5 / 8 "
TyyppiIlmastointi, jäähdytysneste, lämmitin, öljy, ohjaustehostimen paluu, vaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokoTyyppiHinta
AIRSEPT 76059 Line Splice 90 asteen pakkaus SAE 257 kpl. | AH4GVE 34NK80 760592575/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mmSAE€2,465.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76054 Line Splice 90 Degree Pack SAE 28 kpl.
€186.32 / yksikkö