Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2VGZ8 putkiharja kahvalla Nylon Ruskea 18 tuuman kokonaispituus | AC3QDG

TOUGH GUY 2VGZ8 putkiharja kahvalla Nylonruskea 18 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3QDG Malli: 2VGZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja kahvalla
Harjaksen väriRuskea
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.3 / 4 "
Harjan pituus5"
kahvan pituus13 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarja Dia.kahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2VGP3 putkiharja kahvalla nailon sininen 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBM 2VGP3sininen1 / 4 "13 "18 "€12.42
TOUGH GUY 2VGP4 putkiharja kahvalla nailonvihreä 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBN 2VGP4Vihreä1 / 4 "13 "18 "€12.05
TOUGH GUY 2VGP5 putkiharja kahvalla nailonpunainen 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBP 2VGP5punainen1 / 4 "13 "18 "€12.42
TOUGH GUY 2VGP6 putkiharja kahvalla nailon keltainen 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBQ 2VGP6Keltainen1 / 4 "13 "18 "€12.42
TOUGH GUY 2VGP8 putkiharja kahvalla nailonruskea 18 tuuman kokonaispituus | AC3QBT 2VGP8Ruskea1 / 4 "13 "18 "€12.05
TOUGH GUY 2VGR6 putkiharja kahvalla nailon sininen 36 tuuman kokonaispituus | AC3QBU 2 VGR6sininen1 / 4 "31 "36 "€15.11
TOUGH GUY 2VGR7 putkiharja kahvalla nailonvihreä 36 tuuman kokonaispituus | AC3QBV 2 VGR7Vihreä1 / 4 "31 "36 "€14.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2VGZ8 putkiharja kahvalla Nylonruskea 18 tuuman kokonaispituus
€14.67 / yksikkö