Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2TVG4 pölymopin runko 54 tuumaa. Lasikuitu Natural | AC3JDG

TOUGH GUY 2TVG4 pölymopin runko 54 tuumaa. Luonnollinen lasikuitu

Varastossa
Tuote: AC3JDG Malli: 2TVG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
Yhteyden tyyppiKiila
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 1NFG1 pölymopin runko muovinen musta 48 tuumaa | AB2QZU 1NFF9 1NFG1Liu'uta päälleMustaMuovi€128.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2TVG4 pölymopin runko 54 tuumaa. Luonnollinen lasikuitu
€86.11 / yksikkö