TOUGH GUY 1NFG1 pölymopin runko muovinen musta 48 tuumaa | AB2QZU 1NFF9

TOUGH GUY 1NFG1 pölymopin runko muovinen musta 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2QZU Malli: 1NFG1Cross Ref: 1NFF9 / 1NFF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys48 "
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 2TVG4 pölymopin runko 54 tuumaa. Lasikuitu Natural | AC3JDG 2TVG4KiilaLuonnollinenLasikuitu€86.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFG1 pölymopin runko muovinen musta 48 tuumaa
€128.82 / yksikkö