TOUGH GUY 2PYH7 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Keltainen | AC3APF

TOUGH GUY 2PYH7 Mop Wringer Side Press 16 - 32 unssia keltainen

Varastossa
Tuote: AC3APF Malli: 2PYH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi Wringer
VäriKeltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliJauhemaalattu metalli
Materiaalipolypropeeni
Mopin kapasiteetti16-32 oz.
Wringerin tyyppiSivupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
TOUGH GUY 2PYH8 Mop Wringer Down Press 16-32 unssia keltainen | AC3APG 2PYH8Keltainenpolypropeeni€105.18
TOUGH GUY 2W316 Mop Wringer Side Press 20-40 Unssi Hopea | AC3TMX 2W316HopeaTeräs€214.52
TOUGH GUY 5CJH1 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Sininen | AE3DHR 5CJH1sininenpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH2 Moppi sivupuristin 16-32 unssia punainen | AE3DHT 5CJH2punainenpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH3 Moppi sivupuristin 16-32 unssia vihreä | AE3DHU 5CJH3Vihreäpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH4 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Ruskea | AE3DHV 5CJH4Ruskeapolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH5 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Oranssi | AE3DHW 5CJH5Oranssipolypropeeni€83.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYH7 Mop Wringer Side Press 16 - 32 unssia keltainen
€83.76 / yksikkö