Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYH8 Mop Wringer Down Press 16-32 unssia keltainen | AC3APG

TOUGH GUY 2PYH8 Mopin vääntäjä alas Paina 16–32 unssia keltaista

Varastossa
Tuote: AC3APG Malli: 2PYH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi Wringer
VäriKeltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliJauhemaalattu metalli
Materiaalipolypropeeni
Mopin kapasiteetti16-32 oz.
Wringerin tyyppiAlas Paina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
TOUGH GUY 2PYH7 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Keltainen | AC3APF 2PYH7Keltainenpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 2W316 Mop Wringer Side Press 20-40 Unssi Hopea | AC3TMX 2W316HopeaTeräs€214.52
TOUGH GUY 5CJH1 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Sininen | AE3DHR 5CJH1sininenpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH2 Moppi sivupuristin 16-32 unssia punainen | AE3DHT 5CJH2punainenpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH3 Moppi sivupuristin 16-32 unssia vihreä | AE3DHU 5CJH3Vihreäpolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH4 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Ruskea | AE3DHV 5CJH4Ruskeapolypropeeni€83.76
TOUGH GUY 5CJH5 Mop Wringer Side Press 16-32 Unssi Oranssi | AE3DHW 5CJH5Oranssipolypropeeni€83.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYH8 Mopin vääntäjä alas Paina 16–32 unssia keltaista
€105.18 / yksikkö