BULLDOG 1700100317 Perävaunutuki, pyöreä, sivutuuli, pulttikiinnitys, 5000 lbs. Nostokapasiteetti, 15 tuuman matka | CL2KNA

BULLDOG 1700100317 Perävaunutuki, pyöreä, sivutuuli, pulttikiinnitys, 5000 lbs. Nostokapasiteetti, 15 tuuman matka

Varastossa
Tuote: CL2KNA Malli: 1700100317

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0795
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)23.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 1550100317 Perävaunun tunkki, pyöreä, sivutuuli, pulttikiinnitys, 3000 lbs. Nostokapasiteetti, 13 tuuman matka | CL2KMQ 1550100317€84.61
BULLDOG 1550101344 Perävaunutuki, pyöreä, sivutuuli, pultti kiinnitettävä, 3000 lbs., 13 tuuman matka, kirkassinkkiviimeistely | CL2KMR 1550101344€88.77
BULLDOG 155022 Perävaunutuki, Pyöreä, Topwind, Pulttikiinnitys, 2000 lbs. Nostokapasiteetti, 8.80 tuumaa sisään vedettynä | CL2KMT 155022€54.07
BULLDOG 155028 Perävaunutuki, Pyöreä, Topwind, Pulttikiinnitys, 2000 lbs., 15 tuuman matka, kirkassinkkiviimeistely | CL2KMU 155028€71.90
BULLDOG 155032 Perävaunutuki, Pyöreä, Topwind, Pulttikiinnitys, 5000 lbs. Nostokapasiteetti, 10.3 tuumaa sisään vedettynä | CL2KMV 155032€70.77
BULLDOG 155033 Perävaunutuki, Pyöreä, Topwind, Pulttikiinnitys, 2000 lbs. Nostokapasiteetti, 5.4 tuumaa sisään vedettynä | CL2KMW 155033€69.99
BULLDOG 155100 Perävaunutuki, Pyöreä, Topwind, Pulttikiinnitys, 2000 lbs. Nostokapasiteetti, 7.5 tuumaa sisään vedettynä | CL2KMX 155100€95.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1700100317 Perävaunutuki, pyöreä, sivutuuli, pulttikiinnitys, 5000 lbs. Nostokapasiteetti, 15 tuuman matka
€93.24 / yksikkö